ミニペット色あげ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(180g) 注文コード33041481 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色揚成分アスタキサンチン・スピルリナのダブルの効果で金魚の成魚・幼魚の色を揚げます。

原材料フィッシュミール、小麦粉、とうもろこし、ビール酵母、グルテンミール、でんぷん類、米ぬか、スピルリナ、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン)、ミネラル類(P,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)、食用色素(赤3,黄4) 粒サイズ(mm)3.2〜3.7 栄養成分蛋白質 40%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
注意
※1回に与える量は、2、3分で食べ終わる量が目安です。水温や魚の体調によって食べる量が変わりますので、食べ終わるまで観察しながら与えてください。
※与える回数は、春から秋(水温20℃〜30℃)では1日に1〜4回ほど、冬場(水温15℃以下)は2日に1回程度で十分です。水温20℃以上では与える回数が多いほど成長が早くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
金魚飼育
農・林・水産業

喰い付きが良く、色付きもとてもいい感じなのでリピートしてます。
もう一回り小さいサイズがあればより使えるのですが。

対象商品:
21484814
2024-04-15
用途:
金魚に与えるエサ
サービス業

金魚に与えやすい粒の大きさで、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする