※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SBC
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
レール長さLO(mm)
460
460
460
220
280
340
400
520
580
640
700
760
820
940
1000
1060
1120
1180
1240
1360
1480
1600
1720
160
レール幅W1(mm)
23
15
20
23
ブロック幅W(mm)
48
34
44
48
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33041531
品番
SBI25SL2K1+460N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.56
Mpo/0.56
Myo/0.56
寸法B(mm)
35
寸法D(Φmm)
11
寸法Dp(mm)
8
寸法E(mm)
5.5
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法J(mm)
35
寸法L1(mm)
70
寸法N1(mm)
12
寸法N2(mm)
5
寸法Q1(mm)
M6×0.75
寸法Q2(mm)
Φ3.5
寸法T(mm)
16
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
9
ブロック幅W(mm)
48
寸法W2(mm)
12.5
寸法d(Φmm)
7
寸法h(mm)
9
レール幅W1(mm)
23
レール長さLO(mm)
460
レール高さH1(mm)
20
ブロック取付穴寸法M(mm)
M6
ブロック長さL(mm)
92
高さH(mm)
40
ブロック高さK(mm)
34.5
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
質量(kg)
(ブロック)0.68
基本静定格荷重(kN)
52.1
基本動定格荷重(kN)
31.5
質量(kg/m)
(レール)3
ブロック数
SL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さH/寸法W2)±100
ラジアルすきま(μm)
-8~0
シール抵抗値(N)
3
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q2の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。