キャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 33041551 品番 ル-BP330W
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

つまむだけでパッと開けられるリング。
綴じ具が大きく開いて中紙の差し替えもスムーズ。
B5サイズ(26穴)のルーズリーフに対応しています。
表紙に合わせた見分けやすいカラーリングのインデックス(5枚)付き。
プリントが整理できるクリヤーポケット(1枚)付き。

セット内容扉紙・中紙10枚(中横罫・ドット入り)・PP製カラー見出しシート5枚・クリヤーポケット1枚 ホワイト サイズB5 枚数最大収容:80枚 穴数22穴
注意
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m2・0.10mmを使用時の数値で

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする