ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード33042163 品番261075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です

材質ポリエチレン(PE) グレー 容量(L)37.9 仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品 トラスコ品番819-4400 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33042163 261075 85310269 RM2610UT ブルート ユーティリティ コンテナ ラバーメイド ブルート ユーティリティ コンテナ ラバーメイド 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする