CB32X 2P 20A 安全ブレーカー 日東工業 33042414

 

CB32X 2P 20A 安全ブレーカー 日東工業 33042414
CB32X 2P 20A 安全ブレーカー 日東工業 33042414

安全ブレーカー

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)20
内容量1台注文コード33042414品番CB32X 2P 20A
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
極数・素子数2P2E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
注意
※短時間定格のため電圧引外し装置の操作電源は負荷側から取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 装置組立
製造業

ブレーカーはなくてはなりません。比較的安価で購入できますから、次回も購入いたします。

対象商品 : 35099653
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。AC100~200Vまで扱えるので便利。

対象商品 : 35099653
2024-03-18
用途: 機械のメンテナンス
株式会社市川ゴルフ興業

とても使いやすく重宝しております。
注文してから届くまでが早急で助かります。

対象商品 : 33042414
2023-12-02
用途: 分電盤の回路増設用
鍋谷電気管理事務所建設業・工事業

分電盤の回路増設用に使用します。これって結構安いんかな。

対象商品 : 33042414
2023-02-20
用途: 電気工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 33042414
2021-10-08
用途: AC配電盤に
WEB-ARTS商会

家庭用配電盤に漏電ブレーカー新設に伴い古いブレーカーも交換。廉価だが動作が確実で耐久性の評価が高いので採用した。

対象商品 : 33042414
2020-12-14
用途: 薪割り機の製作
農・林・水産業

200V20Aで一番低価格の物を探し、日東工業というブランドも含め本品に決定。

対象商品 : 33042423
2020-07-31
用途: コンセント回路の電流容量UP。
株式会社テラフーズ

標準の規格品なので、電源盤にピッタリ収まりました。作業は簡単で10分ほどで難なく交換作業が完了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする