KM-973 サイドコンポーネントミラー カシムラ 33042554 KM-973 サイドコンポーネントミラー カシムラ 33042554 KM-973 サイドコンポーネントミラー カシムラ 33042554 KM-973 サイドコンポーネントミラー カシムラ 33042554

サイドコンポーネントミラー

(28件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33042554 品番 KM-973
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

純正ミラーだけでは死角になりやすいエリアをサポート!
高級感のあるデザインで車のドレスアップにも最適です。
専用のクランプ金具で純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付けです。

取付方式クランプ式 材質ABS(クロームメッキ仕上げ) 質量(g)520 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55 取付可能寸法(mm)28〜30 ミラー形状平面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33042536
2023-03-09
用途:
トラックのバックミラーに増設した
株式会社大石鋼業 様 (サービス業)

バックミラーに増設することでサイドの視界がよくなりました。、

対象商品:
33042536
2022-10-17
用途:
トラックの後方確認
運輸・通信業

車両入替に伴い以前からカシムラのミラー
を使用していたので、今回も同じ物を購入
使用感は大変満足しています。

対象商品:
33042536
2021-05-10
用途:
大型車運転
個人のお客様

狭い所にバックで侵入する際拡大されとても見やすく購入して良かった

1人が参考にしています
対象商品:
33042493
2020-12-13
用途:
クオンダンプに使用。
ecosestem 様 (製造業)

大きさも丁度良く見やすい、やはり値段の割には質感も良く満足出来る物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
33042554
2020-05-25
用途:
トラクターの補助ミラーに
運輸・通信業

違うメーカー取り付けしていましたが振動で見にくい為交換しました。
以前付けていたメーカーより振動も少なくて見やすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
33042536
2019-10-03
用途:
トラクターのバックミラー
農・林・水産業

多変よくできてます、幅広く大きく見える買って良かった後方画像確認が楽になりました。

対象商品:
33042536
2019-08-13
用途:
トラックの補助ミラ−として使用
運輸・通信業

思ってたより取り付け部分がしっかりしていた。ボルトの長さがもう5ミリ長ければベスト。

対象商品:
33042511
2018-12-12
用途:
トラック用
プロショップ アン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

後方が7大きく見えるのでとても良いです
走行時多少の振動を拾うのは仕方ないですかね

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする