BCW220 サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック) 33042597 BCW220 サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック) 33042597 BCW220 サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック) 33042597 BCW220 サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック) 33042597

サーキットブレーカ BCW型

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33042597 品番BCW220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,090
この商品は73種類から選べます 他の種類を見る

モータ保護兼用

極数・素子数2P2E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC415/AC200/AC100 型式BCW-30 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) 用途ボックス内取付用 仕様開閉式フラップ小形端子カバー付 トラスコ品番818-4081 質量(kg)0.3 定格絶縁電圧(V)AC500 端子ねじM5 商品番号BCW220 締付トルク(N・m)2.0〜2.5 保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡 定格遮断容量(kA)1.5(AC415V)/2.5(AC200V)/2.5(AC100V) 過電流引きはずし方式電磁式 適合圧着端子(ニチフ製)2-5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)2〜14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33042597 BCW220 61364417 BCWA220 画像準備中 ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 1台 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
農機具盤の交換
寺田 様 (農・林・水産業)

定番商品で安心して使えます。在庫限りという事で急いで購入しました。予備品としても常備します。

対象商品:
08729664
2023-08-05
用途:
米麦乾燥作業時
有限会社 木野村農産 様 (農・林・水産業)

マグネットスイッチからの交換です。
使いやすく、最高です。

対象商品:
38176905
2022-08-28
用途:
配電盤
教育・研究機関

製品規格は,パナソニックのカタログで選定しました.パナソニックの製品ですので,安心かつ容易に設置できると思います.

1人が参考にしています
対象商品:
08729673
2022-03-20
用途:
工作機械の保護

定番品。
納期・品質・価格共に安心して使えました。本体にLINE LOADの表示があると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38176993
2021-06-15
用途:
主電源ブレーカー
新康プレス工業所 様 (製造業)

やはりパナソニックは良いものです。
端子カバービス及び端子ビスを落とすことが有りますので、落ちないように考えて下さい。

対象商品:
38176862
2021-05-01
用途:
補修

20年前のブレーカー取り換え前と同じ寸法でよかった

対象商品:
08729691
2020-07-21
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

社内設備部品の破損交換用として利用しています、入庫も早く助かります

1人が参考にしています
対象商品:
08729682
2020-08-21
用途:
抹茶臼用のブレ−カ−として
卸売・小売業

同じものをしようするもスイッチがばかになっての交換。
今のところ故障なく使用中。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする