曜日別特売
AD601-08 伸縮式ドライバ KTC 33044627

伸縮式ドライバ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ8
内容量1本注文コード33044627品番AD601-08
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。
先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。
先端マグネットが動くことで皿付き、皿無しボルトでもマグネットの高さが変わり確実にボルトを保持できます。

用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ8軸長(mm)100、160(伸縮式)トラスコ品番821-7794軸径(Φmm)6.3全長(mm)210、270(伸縮式)質量(g)180商品構成単品
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33044636
2013-05-20
用途: ナビ、オーディオ等取り付け。

マグネットが中でスライドしナットを保持してくれるので、ネジをセンターコンソール奥に落とすことなく、無駄な時間を使わずに済みます。KTCなので、品質も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする