強力キャブレタークリーナー

(216件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード33044715 品番F211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

キャブレター内部のカーボン、スラッジ、
オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。

用途農業機械用 タイプ液状 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 216
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
バイクのキャブレター整備にリピート購入
いしだ工房 様 (製造業)

昭和40年代のバイクとクルマを複数所有しているので、キャブレターを整備するときはキャブレタークリーナーが必須。値段・性能がリーズナブルなのでリピート購入した。

対象商品:
33044715
2025-12-18
用途:
キャブレターの清掃
農・林・水産業

草刈機のキャブレター清掃に使いました
とても良く 汚れが落ちました

2025-07-01
用途:
管理機のメンテナンス
製造業

オイル交換の際に使用。実際の効果は不明ですが、管理機はキャブに汚れが定着し易いので、精神的なメンテナンス感もあり良いと思います。

2025-06-26
用途:
パーツクリーナより強力で
建設業・工事業

スプレー式のパーツクリーナと併用、スプレー後に暫く時間経過を待って使用しております

2025-04-17
用途:
エンジンインテーク側のカーボン掃除用

エーゼットさんのケミカル商品は値段が安く、商品の良い製品が多いので助かります。カーボンも良く落ち、値段も安く満足しています。

2025-01-25
用途:
キャブレターの洗浄
TMC 様 (建設業・工事業)

数々のクリーナーを使用しましたが洗浄力もあり価格的にも満足しています。

対象商品:
33044715
2024-04-23
用途:
機械のメンテナンス時

小型エンジンのメンテで使用しました。問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
33044715
2024-07-16
用途:
キャブ洗浄、等
鶴野モータース 様

他の缶と全然、色がちがうのが購入の決め手です。赤と白のがおおいので、それらと見分けるため

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする