HK 15A-12/A スイッチング電源 HKシリーズ TDKラムダ 33044794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源 HKシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33044794 品番HK 15A-12/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,660
この商品は68種類から選べます 他の種類を見る

100VAC系入力 シングル出力 ローコストタイプ
FA産業用設備から医療用機器まで幅広い用途に対応。
RoHS指令対応。

耐電圧
入力-FG間、入力-出力間/2kVAC(20mA)各1分間
出力-FG間/500VAC(100mA)1分間
定格出力電圧(DC V)12 最大出力電力(W)15.6 出力電流(A)1.3(最大) 入力電圧範囲(V)AC85〜132またはDC110〜175 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.5×72×95 用途コンピュータ、医療、計測、FA、半導体 質量(g)170 タイプカバー付 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:FCC-B、VCCI-B準拠 保存温度(℃)-30〜85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間/500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47〜440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.69050各認定、電気用品安全法準拠 耐振動非動作時/10〜55Hz(掃引1分間) 19.6m/s2一定 X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105%〜 動作温度(℃)0〜+50(100%)、60(50%) 動作湿度(%)30〜90RH 保存湿度(%)10〜95RH 過電圧保護115%〜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33044837
2013-12-09
用途:
発信器試験用の電源に使用

軽くて小さいので持ち運びに重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする