ベベルボックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33048093 品番BB-180
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。

仕様底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 トラスコ品番362-2444 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5〜45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※読取精度/量子化誤差(±1カウント)含まず。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33048093
2017-03-24
用途:
角度をみるとき

耐久性に問題があるか?雑に使っている訳ではありませんが、ちっとつかいずらいです

1人が参考にしています
対象商品:
33048093
2014-11-18
用途:
アライメント測定に使用。側面にもマグネットがほしいですね。
G‐SWAT SHOP YAMANASHI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小型なので扱いやすいです。あえて言わせていただくともう少し重量感がほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33048093
2014-04-29
用途:
ゴルフクラブの計測
ゴルフピット 様

非常に正確性が高く、使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
33048093
2010-07-17
用途:
ジグ、フレーム製作

今まではアナログの角度計を使用していましたが、計るたびに誤差があり悩む事もしばしば。そこで購入となりました。小さくてとても使いやすく0.1°単位まで出ますので効率もよく、角度で悩む事も無くなりとても重宝しています。注意点は基準点(0°)を自分で設定しなければならない事です。逆に「設定できる」と考えていますが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする