セッティングメジャー逆目盛

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33048111 品番 STB13-02BP
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。

種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む) 仕様粘着テープ付 質量(g)40 トラスコ品番292-0778

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939332
2022-10-11
用途:
試験装置に組み込み
製造業

ホームセンターには逆目盛の取り扱いがないので、こちらで購入。値段も逆目盛の方が安いのが不思議です。

対象商品:
36939332
2021-07-05
用途:
治具製作
その他業種

目盛りが逆方向にあるため大変重宝します。
欲を言えば最低目盛りが0.5mmピッチのものと全長が100mm、200mm、300mmなどのものがあれば最高です。全長が長いものは一旦カットすると残りが使えないので無駄になります。ご検討お願いします。

対象商品:
33048127
2020-04-21
用途:
裁断テーブルに貼り付けて使用します

リピートで何度か使っていて得に問題無いのですが、もう少し幅広のメジャーが欲しいです。

対象商品:
36939332
2019-12-17
用途:
テーブルソーでの切断長設定
製造業

自作テーブルソーに、チップソー基準で左側に逆目盛のもの、右側に正目盛のものを取付けました。
木材切断時の設定が簡単になり重宝しています。

対象商品:
36939332
2019-01-24
用途:
テーブルソーの目盛りに
医療・福祉・介護関連業

質感が高く満足です。逆目盛りは本当に助かりました。

対象商品:
36939332
2018-01-15
用途:
コンベアのテンションの寸法把握
荏原環境プラント株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

逆目盛になっているメジャーをさがしていて、ちょうどよいのがあり助かりました。現場で活用しています。

対象商品:
33048127
2015-03-05
用途:
内径の大きなゴム製品を測定

見やすく、使い勝手は良かったです。
今回長さ、5mを購入しましたが、10mのものがあればさらに購入したいと考えております。

対象商品:
33048111
2015-03-02
用途:
自作の作業台に張り付けて使用してます。
農・林・水産業

自作だけど出来映えと、機能が一段と良くなったと大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする