曜日別特売
STC13-05BP セッティングメジャー振り分け目盛 ムラテックKDS 33048136

STC13-05BP セッティングメジャー振り分け目盛 ムラテックKDS 33048136
STC13-05BP セッティングメジャー振り分け目盛 ムラテックKDS 33048136
STC13-05BP セッティングメジャー振り分け目盛 ムラテックKDS 33048136

セッティングメジャー振り分け目盛

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33048136品番STC13-05BP
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。

種類粘着テープ付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付質量(g)85トラスコ品番292-0794
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33048136
2021-01-05
用途: 設備の目盛用
製造業

以前はスケールは専用に切断してもらい、目盛は刻印を打っていましたが、
手間が掛かるので、こちらの商品を使用。
冬場の寒い時期は、張るところをドライヤーで温めてると張り付き具合が良いようです。

対象商品 : 33048136
2021-03-05
用途: 機械製品に貼付け

中央に0で 左右に振分けになっているので別々に張る手間が省け助かります

対象商品 : 33048136
2011-06-13
用途: ジグ製作

近場で取り扱いがなく、送料を考えても十分お得

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする