曜日別特売
180 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 33048233

ステン仕上鏝 0.3mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)180
内容量1個注文コード33048233品番180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

背金が取れない!!ハードトランダム接着。
有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。
抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。
背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。
はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。
理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。
他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。
スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。

材質ステンレス寸法(mm)180板厚(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33048242
2017-11-11
用途: 壁の漆喰塗り作業
特定非営利活動法人ECOPLUS教育・研究機関

狭い場所の漆喰塗りに力を発揮しました。古民家の改修を試みたので、狭い場所が多く、この15センチの長さのコテは、活躍場所、多々ありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする