曜日別特売
V-2000 Hyper V 2000 日進ゴム 33048355

 

V-2000 Hyper V 2000 日進ゴム 33048355
V-2000 Hyper V 2000 日進ゴム 33048355
V-2000 Hyper V 2000 日進ゴム 33048355
V-2000 Hyper V 2000 日進ゴム 33048355
V-2000 Hyper V 2000 日進ゴム 33048355
V-2000 Hyper V 2000 日進ゴム 33048355
V-2000 Hyper V 2000 日進ゴム 33048355

Hyper V 2000

(46件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
33048355
品番
V-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

油・水床面でも高い安定性。
驚異の滑り止め効果!話題のハイパーVの定番靴です。
耐滑性が従来の2.5倍で作業の安全性と効率性をキープ。
磨り減りにくい外底
通気性に優れたメッシュ仕様
底がはがれにくい、特別仕様!
0.2以上が最も優れた耐滑性能と認められる中、ハイパーVのソールは0.5!グリップ安定性が抜群!

サイズ(cm)
23.5
ワイン
足幅
2E
標準質量(g/片足)
約335(26cm)
機能
抗菌・防臭加工、耐油底、軽量設計
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
革、合成皮革、メッシュ
材質(ソール)
ハイパーV
靴タイプ
スニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33048355V-200040646175#2000V-2000 ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 40646175ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定)日進ゴム1足
5,698
税込6,268
JSAA B種認定品になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09254883
2019-05-07
用途: 作業
株式会社深水建設業・工事業

80代男性が お気に入りでリピートしています。筋力低下ですが 履きやすいようです
丈夫なところも 気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 09254892
2019-04-17
用途: 運転時、作業時
直販配送株式会社運輸・通信業

濡れた床や凍った床での作業時に耐滑性に優れた安全靴をさがしていました、運転手や作業員の評判は上々です。今後の改良に期待します。

対象商品 : 09254962
2019-04-06
用途: 機械加工
製造業

1年履いた感想。履き始めはくるぶしに圧迫感あり。真夏でも蒸れない。滑らない。1年すぎると先端の皮革部分から剥がれてくるので替え時。デザインは正直好みじゃないが、全体的に満足。

対象商品 : 09254917
2019-04-11
用途: 作業服

とにかく滑らないので、安心して履いていられる。
あと、軽い点も高評価ポイント。

対象商品 : 35119953
2018-10-21
用途: 製造業
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内床面は時たま水や油があり、今までM安全使用してましたが、つま先が痛む時があった為、変えたくてこちらを購入してみました。
サイズも普段の靴のサイズでぴったりですし、何より軽くて見た目もカッコよくていいですね!
靴底が硬いと長時間作業にはキツイので、百均でインソールを購入して、使用しています。
安いので替えようにもう一つ欲しくなりました!

対象商品 : 09254892
2018-09-25
用途: 堤防での釣り

堤防の先端のテトラポットは傾斜があり普通の運動靴では滑りますがHyperV2000はしっかりグリップして安心感があります。特に波がかかった時でも安心です。

対象商品 : 09254917
2018-09-19
用途: 工場の生産設備組付及び調整作業
製造業

今までM安全の安全靴を使用してました。長期使用すると小指が痛くなるのと重かったので、軽くて滑らない安全靴を探してた時にデザイン、コスパも良いので購入しました!期待以上の靴でプライベートでも履いてます!

対象商品 : 09254926
2018-06-29
用途: 作業上 床は、油だらけで滑り易い環境 NC旋盤の操作員
自動車・二輪車・自転車関連業

量販店でいつもは、安全靴を購入していました。 滑り易い床の上を転ばない様に気をつけながらの作業でした。 今回 ネットで検索し、動画も見たのですが最初は、信じていませんでした。しかし、いざ、使ってみて驚きました。 今までの安全靴とは、全然 違い動画の通り滑らず、作業をする上でとても楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする