スター・トレーディング
作業靴
つま先に樹脂製先芯を使用した軽量セーフティーシューズです。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍します。
用途
軽作業、他に。
トラスコ品番
715-7849
材質
合成皮革・合成底
色
ホワイト
寸法(cm)
28
足幅
EEE
丈(cm)
靴:28
内容量
1足
注意
※高温環境での長期間放置は非推奨。
※劣化、変色、変形の恐れ。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633261
T9003 28.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください