代表画像

1QP-TCGT090202-NS DX160 チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ 33048429 1QP-TCGT090202-NS DX160 チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ 33048429

チップ 1QP-TCGT-NS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)0.2 注文コード33048429 品番1QP-TCGT090202-NS DX160
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法REなど6種類から選べます 他の種類を見る
種別DX160 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.58 寸法LE(mm)3.1 寸法ap(mm)(max)1、(min)0.1 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)5.56 寸法ft(mm)(max)0.1、0.03(min) 寸法CEDC(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする