L型レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード33048757 品番BPL900
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10 形状L型 トラスコ品番369-7975 セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21) 質量(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする