PMR8A スパークプラグ NGK(日本特殊陶業) 33048881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMR8A スパークプラグ NGK(日本特殊陶業) 33048881
PMR8A スパークプラグ NGK(日本特殊陶業) 33048881

スパークプラグ

(66件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個端子形状一体型主な適合純正品番16832-5注文コード33048881品番PMR8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。

端子形状一体型主な適合純正品番16832-5全長(mm)74六角対辺(mm)16ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10熱価8他社参考品番(DENSO)IU24
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76501688
2024-05-04
用途: ジェットスキーのプラグ交換
カーサーポートサービス

当日出荷で価格も良心的なので助かります。毎シーズンリピートさせて貰ってます

対象商品 : 35022312
2023-05-08
用途: 自家用車の予備として定期的に購入させて頂いてます。

たまにサーキット走行するので通常より熱価あげてますが、カブルことなく使用出来てます。

対象商品 : 35022294
2022-02-26
用途: 車のメンテナンス
サービス業

ふけ上がりがいまいちでしたが、さすがの白金プラグと言ったところでしょうか。息つき解消で改善されました。購入価格もお得でした。

2が参考にしています
対象商品 : 35022364
2021-09-16
用途: 今度エンジンにハイカムを入れるため
製造業

まだ使用していませんが、同じ品番でメーカー純正だとかなり高いので、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35022373
2020-04-25
用途: 車の交換プラグとして
サービス業

非常に良いです。エンジンの回転の上りが早くなった気がします。また利用します。

対象商品 : 35022653
2020-12-10
用途: 定期交換用

お値段も安く特に問題ありませんでした。また使用したいと思います。

対象商品 : 35022924
2019-11-20
用途: プラグ交換時

NGK製なので安心です。交換後、一切不具合はありません。

対象商品 : 35022373
2019-07-01
用途: アイドリング改善
製造業

アイドリングが不安定だった為交換しました。
交換後、安定し吹け上がりもよくなりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする