仕様SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
風圧シャッター付
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】
171/165
【30Pa】
150/145
【50Pa】
127/127
用途台所、居間、事務所、店舗適合場所台所、居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)3.8色シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)19/20ダクト径(Φmm)100アズワン品番64-1107-82騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31色(マンセル値)5.6Y9/1.1開口面積(cm2)216