曜日別特売
DVF-18MRKQ8 低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア 33049003

DVF-18MRKQ8 低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア 33049003
DVF-18MRKQ8 低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア 33049003

低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード33049003品番DVF-18MRKQ8
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
風圧シャッター付
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
345/330
【30Pa】
306/289
【50Pa】
275/260
用途台所、居間、事務所、店舗適合場所台所、居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)275角付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1開口面積(cm2)319
注意
※台所の換気用途として使用する場合は、別売のグリスフィルターを装着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする