付属品
木ねじ(Φ5.1×32L)×4本
専用パイプ×1本
仕様
内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)
外気洗浄フィルター(吸気用)付
フィルタ捕集効率(質量法)82%
排気用フィルター付
手動式スライドシャッター付
本体スイッチ付
SL端子付
2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)
消費電力(W)(50/60Hz)
7.9/8.8(10畳設定)
6.7/6.4(8畳設定)
4.5/4.4(6畳設定)
騒音値(dB)(50/60Hz)
26/26(10畳設定)
23/21(8畳設定)
16.5/16(6畳設定)
風量(m3/h)(50/60Hz)
【給気】
25/25(10畳設定)
21.5/21.5(8畳設定)
16.5/15.5(6畳設定)
【排気】
28.5/28.5(10畳設定)
24.5/22.5(8畳設定)
19/18(6畳設定)
有効換気量(m3/h)
24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)
21/19(50/60Hz)(8畳設定)
16/15(50/60Hz)(6畳設定)
適合場所居間
質量(kg)2.3
色シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
設定範囲6畳〜10畳
色(マンセル値)5Y8.9/1
適合壁厚(mm)50〜235(付属二層管を使用した場合)