東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33049143
品番
VFP-8XK2
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
電動スライドパネル
コードプラグ付
ターボファン
帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)
凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収
コード取り出し3方向選択可能
ワンタッチ着脱ルーバー
本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付
約7分間の残臭運転機能付
本体カバー
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】
48/50
【30Pa】
21/26
適合場所
トイレ、洗面所
用途
トイレ、洗面所
付属品
木ねじ×4本
質量(kg)
1.1
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
4/4.3
ダクト径(Φmm)
100
適合パイプ径(Φmm)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/30.5
色(マンセル値)
5Y8.9/1
開口面積(cm
2
)
54
注意
※浴室など湿気の多い所では使用できません。
寒冷地など外気温が低いところに使用した場合、パネルが凍結して動かなくなる場合があります。
オン・オフスイッチとの組合せでは使用できません。