圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33049152 品番VFP-12XK4
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
電動スライドパネル
コードプラグ付
ターボファン
帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)
凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収
コード取り出し3方向選択可能
ワンタッチ着脱ルーバー
本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付
約7分間の残臭運転機能付
本体カバー
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
105/105
【30Pa】
50/53
適合場所トイレ、洗面所 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0 ダクト径(Φmm)150 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 色(マンセル値)5Y8.9/1 開口面積(cm2)137
注意
※浴室など湿気の多い所では使用できません。
寒冷地など外気温が低いところに使用した場合、パネルが凍結して動かなくなる場合があります。
オン・オフスイッチとの組合せでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする