RHG-1500 ヒートガン RELIEF 33049475

 

ヒートガン

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33049475 品番RHG-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

熱風温度が調整ダイヤルで60℃〜550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
風量(L/min)
300(Lo)
550(Hi)
用途
塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
付属品
スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
フックノズル×1個
ヘラ型ノズル×1個
掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
熱風温度(℃)60(Lo)〜550(Hi) 定格消費電力(W)800/1500(Lo/Hi) 仕様絶縁構造/二重絶縁 質量(kg)0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)275×80×190 定格使用時間(分)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33049475 RHG-1500 53060754 RHG-1500 ヒートガン RELIEF ヒートガン RELIEF 1台 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33049475
2021-09-19
用途:
竹の油抜き
不動産業

長時間使った為か、温度調節が効かなくなりました。
多分、半導体が壊れたものと思います。

対象商品:
33049475
2019-03-01
用途:
シール剥がし
HONEST IBARAKI 様

アダブターが付いてるのでいろいろな場所に使えるので便利

1人が参考にしています
対象商品:
33049475
2019-06-02
用途:
和服の乾燥
サービス業

思っていたよりも少し大きく、取り回しが大変だったが性能はよい。

対象商品:
33049475
2018-04-11
用途:
ステッカー剥がしなど

モノタロウブランド品と同じ本体ですが、こちらの方がアタッチメントが多いので選びました。細部は価格なりですので、激しく業務用途の場合は日本メーカー品を選ばれたほうが良いです。
他の方がすぐ壊れたなど書いている人がいますが、他メーカー品であろうと使用後はきちんと冷却しないとヒーターが壊れますので、よく説明書を読み使用方法を理解してから使いましょう。

対象商品:
33049475
2018-06-02
用途:
熱収縮チューブ・シート等の熱処理作業
個人のお客様

コストパフォーマンスは良さそう。非加熱送風があるので使用後片付けるときの冷却に便利。温度調節には,単なる強弱でなく概略でも温度目盛りがあるとよかった。ケース入りで正しく収納するのに少し難あり,特に電源ケーブル。

1人が参考にしています
対象商品:
33049475
2018-02-28
用途:
各種機械作業
農・林・水産業

風量が弱い気がするが、熱量は十分にある。普通のドライヤーよりは熱くなる。

2人が参考にしています
対象商品:
33049475
2018-02-05
用途:
スキーシールの接着剤剥がし、スキーワックスの塗布。
その他業種

収納ケースへの納め具合の写真が取説に載せて欲しかった

1人が参考にしています
対象商品:
33049475
2017-08-05
用途:
熱収縮チューブに使用
製造業

価格が安いので、不安でしたが思った以上の熱風に満足しております。
アタッチメントがもう少し細いものもあれば尚良いかと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
RELIEF ヒートガンとMonotaRO ヒートガンの違いは何ですか?
回答:
メーカー違いの相等品です。
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
溶接した後の歪取りに使用できますか?
回答:
溶接した後の歪取りには不向きです。
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
シール剥がしには適していますか?
回答:
シール剥がしの用途に適しております。
2人が参考にしています
2011-08-30

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする