※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-04SCL BRASS NBR マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器 33049581 MC-04SCL BRASS NBR マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器 33049581

マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33049581 品番 MC-04SCL BRASS NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。
押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。

寸法C(mm)10 寸法D(Φmm)9.5 寸法E(mm)25.8 寸法Ls(mm)30.8 寸法T(Φmm)8.6 流体空気 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(めっき処理) 接続方式ワンタッチ式 用途低圧用・空圧制御機器配管用 トラスコ品番113-3039 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400] 相手側チューブサイズ(Φmm)4
注意
※ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
接続部の強度増加

ソケットとエルボウで構成させていた接続部を一体化によりの置き換えしましたが思った通りの強度で安定して使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする