TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
2ハンドルシャワー金具(壁付タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33049615
品番
TMS20C
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
適合場所
その他、各施設、浴室
仕様
ハンドシャワー、吐水切替無、ノンライジング、ハンドルを回す、吐水形態:整流、逆止弁/VB:有
材質
シャワーホース:樹脂
備考
一時止水付
タイプ
2ハンドル
ハンドル色
白
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
円筒にくぼみ
使用地区
一般地
操作方法
ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)
170
シャワー種類
スプレー(節水)
関連資料: