TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
シングルレバー混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33049816
品番
TKJ30U3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アルカリ本体分岐・アルカリ先端分岐・ウォッシュアップ分岐取付可能。逆止弁。
種別
シングルレバー混合栓
タイプ
整流
規格
JIS適合品
首長(mm)
220
材質(ハンドル)
メタル