※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-101-29-2 高圧用ゴム手袋 ヨツギ 33050796 YS-101-29-2 高圧用ゴム手袋 ヨツギ 33050796

高圧用ゴム手袋

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33050796 品番 YS-101-29-2
参考基準価格(税別)¥32,460 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。

使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 用途高圧用 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - サイズ 質量(g)470 入数(双)1 機能絶縁 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)- 手の平幅(cm)12.3 質量(g/双組)470
注意
※使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※本製品に目安として試験日の表示をさせていただいておりますが、あくまでも試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33050771
2022-06-05
用途:
高圧電気設備の開閉器操作や耐圧試験
電気・ガス・熱供給・水道業

輸送時にコンパクトにしたいので,折り曲げられるか
丸められるなどの特性があればありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33050771
2015-11-19
用途:
高圧受電設備の点検
久保田電気保安事務所 様 (サービス業)

使い慣れたメーカーですので、安心して使えます。

対象商品:
33050787
2015-09-21
用途:
高電圧の接近・接触作業に。
中井電気設備管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電力時代から慣れ親しんでいるので、使いかって良好。

対象商品:
33050771
2015-08-14
用途:
自家用電気工作物の保安管理業務
電気・ガス・熱供給・水道業

信頼できる商品と推量する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする