DBBA20-CL ドア枠(戸当たり付) A型 ウッドワン 33050809

DBBA20-CL ドア枠(戸当たり付) A型 ウッドワン 33050809
DBBA20-CL ドア枠(戸当たり付) A型 ウッドワン 33050809

ドア枠(戸当たり付) A型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本厚さ(mm)21ナチュラルクリア色注文コード33050809品番DBBA20-CL
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
長さ(mm)900幅(mm)115厚さ(mm)21ナチュラルクリア色タイプ横用
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配送トラックが進入できない場合、納品不可となる可能性がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする