※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保護皮手袋

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33050866 品番 YS-103-13-4
参考基準価格(税別)¥10,980 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。

適合高圧用ゴム手袋の(中・小)に対応 用途高圧手袋の保護 仕様甲部メッシュ付 材質合成皮革 厚さ(mm)- - サイズ 質量(g)100 入数(双)1 使用電圧(V)- 全長(cm)30 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)- 手の平幅(cm)12.4 質量(g/双組)100 試験電圧(V/1分)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
高圧電気点検
農・林・水産業

絶縁ゴム手袋(中)と保護皮手袋(大)の組み合わせ選定OKでした。

対象商品:
33050857
2022-05-03
用途:
高圧電気設備点検
澤田電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

高圧保護ゴムで作業をしてたら先輩に必需品と言われて、あわてて買いました。

対象商品:
33050857
2022-06-05
用途:
高圧電気設備の開閉器操作や耐圧試験
電気・ガス・熱供給・水道業

特に違和感なく使えます。特に改善要望などは浮かびません。

対象商品:
33050866
2021-10-05
用途:
電気盤内点検時
Moritronix 様 (建設業・工事業)

高圧手袋本体は他メーカー製だったが選択したサイズがぴったり合致しました。
本体の摩耗、劣化防止に役立ちます。

対象商品:
33050841
2017-09-15
用途:
高圧電気設備保安管理の定期、臨時作業時
篠原電気管理事務所 様

ゴム手袋に保護手袋を着用したとき、手の感覚が良く安心して使用できる

対象商品:
33050857
2016-12-16
用途:
電気月次点検(高圧停電作業)
高地商店 様

ゴム手袋とのフィットも良く、固くなく使用感がとても良いです。

対象商品:
33050866
2017-01-26
用途:
電気保安従事者として、高圧6600V回路の開放・投入作業等に高圧ゴム手袋と共に使用します。
サービス業

高圧ゴム手袋専用の保護皮手袋だけあって、ピッタリとフィットして最高です。多少値段が張るのがチョット残念ですが。

対象商品:
33050866
2015-09-21
用途:
高電圧の接近・接触作業で使用します。
中井電気設備管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電力時代から慣れ親しんでいる高圧手袋および保護手袋につき、使い勝手良好です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする