※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧二層手袋 (600V以下)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33050893 品番 YS-102-12-1
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。

サイズ 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 質量(g/双組)120 全長(cm)27 幅(mm)(手首)118±4 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)23.2 仕様定期自主点検必要 材質合成繊維・天然ゴム 厚さ(mm)- - 質量(g)120 入数(双)1 機能絶縁 手の平幅(cm)11.6
注意
※使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※本製品に目安として試験日の表示をさせていただいておりますが、あくまでも試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33050884
2016-09-28
用途:
低圧分電盤切替作業時

この手の手袋で作業を行うにはちょっと慣れが必要だと思う。作業当日に手袋を初めて使用するには指先の感覚がつかみ難いので経験者はまだしも、初めて使用する人には前日にも手袋を渡して感覚をつかんでもらった方が良い。作業が充電部の近くにある場合はいくら養生しようとも絶対に部品を落としたりする事が出来ない為にこの手袋は各個人専用とする事が理想、でも現実は使用頻度が少ないので、作業グループごとに使い回ししています。商品に関しては可(普通)であり不可ではありません。

対象商品:
33050884
2011-05-12
用途:
低圧活線作業
株式会社東通工 様

サイズが大きすぎて使い物にならないよ。
フィット感なんて丸で無い。
ネット購入だから手にとってサイズなどが確認出来ない状態で購入するのに返品できないって・・・
このサイト自体無理だろ

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする