極細プライヤーストレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33051173 品番THS-190
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。
すき間に最適な先端極薄加工。
先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。

用途
ケーブルコネクタの接続。
キャスターの取付・調整。
針金・釘などの切断作業に。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)190 切断能力(Φmm) 軟線2 呼び寸法(mm)190 口開調節2段階 質量(g)250 先端厚さ(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33051173
2018-10-27
用途:
竹細工:平ヒゴの幅決めのための引き抜き
三島・萩の竹工房 様 (その他業種)

ナイフを2本立て、その中に平ヒゴを通して幅決めのために引き抜く作業で細幅を引き抜くのに非常に具合が良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする