ハイパーロングプライヤーストレート

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33051191 品番HLS-300
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に
種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)295 切断能力(Φmm) 軟線3.2 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)300 口開調節2段階 表面処理(くわえ部)高周波焼入れ 質量(g)360 先端厚さ(mm)3
注意
※ピアノ線は使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33051191
2026-01-24
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バネをかける時にテコとして使用、力任せに押したり引いたりしなくなり助かってます

対象商品:
33051191
2019-08-08
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

柄が長くて細かいものも挟めるのでよい。ひとにもすすめたい

対象商品:
33051191
2018-03-16
用途:
全般。
MAR SURFBOARDS 様

これを使ったら、ロングのニードルノーズプライヤーの出番が一気に減ります。300mmのスリップジョイントプライヤーは奥まった場所だけでなく、強い締め付けもできるし、10mmくらいのものまでは平行に咥えることができるので便利です。安いので複数買って細くしたり薄くしたりの加工をしても良いと思います。とにかくおススメです。名品のレベル。

1人が参考にしています
対象商品:
33051191
2017-12-24
用途:
工具箱に
農・林・水産業

口開きが2段になっている為大きなCピン抜きに使えます大変重宝しています、この商品は当地区工具店には御座いません

2018-04-28
用途:
カブ系の整備

カブあるあるですが、スピードメータケーブル脱着時に重宝して手放せません。配線ケーブル束の奥、狭くて暗いメータケーブルジョイントを一発ホールドできます。指や他ケーブルの傷も皆無になりメンテ時間短縮にもなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33051191
2018-07-28
用途:
機械メンテナンス
製造業

他のメーカーにはない物であり量販店では購入出来なかったので購入、まだ使用していないがつかむ力が入りそうなので良い感じ。

対象商品:
33051191
2016-03-28
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

先の形状が(半円のくぼみ)何かと使い勝手がいい。長くても全体にしっかりつた剛性があり硬いものもしっかりつまめます。

対象商品:
33051191
2014-10-21
用途:
自動車整備
アシュアランス 様

刃先の微妙な切り込みが使い勝手がよく、対象物をしっかりホールドしてくれる。作りもしっかりしており、壊れそうも無いので継続購入は無さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする