外国製品の価格には手が出ず購入しましたが、機能は十分だと思います。
グリップのラバーが滑りやすいので防滑テープを巻きました。
もう少しベンド角の大きい物が有ればと思います。
満足星5つの上のボタンがあるなら押したいくらいです。
これを使ったら、ロングのニードルノーズプライヤーの出番が一気に減ります。300mmのスリップジョイントプライヤーは奥まった場所だけでなく、強い締め付けもできるし、10mmくらいのものまでは平行に咥えることができるので便利です。安いので複数買って細くしたり薄くしたりの加工をしても良いと思います。クニペックスにもスナップオン にもこれは無いですよ!って言うか世界中探してもベントノーズの300mmスリップジョイントはこれしか無いかもしれませんね。ベントの位置や角度などメーカー側に若干改良して欲しい部分もありますが、そんなの少数意見でしょうからもう一本買って自分で加工します!欧米工具の1/5の値段ですから。
一般的な長さのプライヤーでは届かない所での作業に便利。先もラジオペンチの様に細すぎずジャストサイズで力も掛かりやすく作業しやすい。