バネ付きコンビプライヤ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33051277 品番 PL-200SG
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

バネ内蔵型。
つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。

種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 呼び寸法(mm)200 口開調節2段階 質量(g)275 先端厚さ(mm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33051261
2021-09-18
用途:
自動車 バイク等の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

数十年前から使っており、同じものを見つけたので購入しました。デザイン 使い勝手も変わらず感動でした。

対象商品:
33051261
2015-11-29
用途:
自転車スポークの固定

至って普通。可もなく不可もなくであるが汎用工具でありそこが肝心なところ。

対象商品:
33051261
2013-10-14
用途:
全ネジボルトの締め込み
建設業・工事業

バネの力でいつも開いているので、ペンチ差しから落ちにくい。その反面、使う時には抜きやすい。

対象商品:
33051277
2012-11-02
用途:
自転車修理

この価格でこの品質に満足

対象商品:
33051277
2011-01-07
用途:
物を掴んだり、切ったり、回したり、するときに使います。

口がバネで開くので、つかいやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする