ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの ノーズプライヤ
ロングノーズプライヤー(バネ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33051286
品番
LP-165
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
169
切断能力(Φmm) 軟線
1.7
先端形状
ロングノーズ
くわえられる加工物寸法(mm)
Φ20
呼び寸法
165
口幅調節
2段階
質量(g)
160
寸法E(mm)
42
寸法l(mm)
54
寸法T(mm)
2.3