※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
LMブロック SHS○○V形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ブロック幅W(mm)
70
34
44
48
60
70
86
ブロック長さ(mm)
122
64.4
79
92
106
122
140
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33051672
品番
SHS35VSSブロックのみ
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
インナシール付き
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):1.38k、(2個密着):6.76k
M
B
(1個):1.38k、(2個密着):6.76k
M
C
(1個):1.53k
用途
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法D0(Φmm)
5.2
寸法E(mm)
12
寸法K(mm)
40.5
寸法L1(mm)
93
寸法N(mm)
8
寸法T(mm)
14.7
ブロック幅W(mm)
70
寸法e0(mm)
6.5
寸法f0(mm)
5.5
寸法l(mm)
10
ブロック高さ(mm)
40.5
ブロック長さ(mm)
122
ブロック取付穴種類
タップ穴
適合
SHS35V形レール
種別
SHS-V形
質量(kg)
1.4
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
96.6
基本動定格荷重(kN)
62.3
グリースニップル
B-M6F
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロック取付穴寸法(mm)
M8×10
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください