MF-25A 平型ヒューズ モノタロウ 33052031 MF-25A 平型ヒューズ モノタロウ 33052031 MF-25A 平型ヒューズ モノタロウ 33052031

平型ヒューズ

(300件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 33052031 品番 MF-25A
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。

電流(A)25 用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ヒューズのアンペア数に合わせてご使用ください。
※製品の底面にアンペア数の記載がございます。

商品説明動画

平型ヒューズ.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:258
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:158
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 300
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
原因不明ライトヒューズ切れに使用

ヒューズ切れの故障の原因がなかなかわからず困惑。
ライトスイッチONと同時に「ヒューズ切れ」

「車両H4ライト配線がショートしていたため」と」判明
しっかりとヒューズとして働いて車両火災を防いでくれました。

対象商品:
10442862
2025-11-30
用途:
バイクのバッテリー

安くていつも助かっています。ヒューズがとんだ緊急の時のためにいつも、無くなる前にストックしています。

2025-09-26
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキST250E 2005年式、予備車載用に。15A 1個しか見当たらないので
本製品を。

対象商品:
33052047
2025-08-07
用途:
機器の保護
有限会社平井電設 様

普通に使えます。安価で助かりました!5A刻みで今後揃えていきたいです。

対象商品:
10442871
2025-05-20
用途:
エアコンのヒューズ交換
運輸・通信業

元々付いてたヒューズは劣化していたので、新しいヒューズに交換しました
問題無くエアコンは動いてます

2025-08-10
用途:
JA11ジムニーメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

JA11ジムニーの15Aヒューズを多く使っており全て新しくしました。

2025-04-26
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイクの予備ヒューズとして購入しました。20年前の旧車なのでこれで安心して走行できます。

対象商品:
10442887
2024-11-28
用途:
大自工業 充電器RC-50 ブースト20A
松尾農場 様 (農・林・水産業)

アンペア刻印はありますが、見にくいです。数字の色塗りがあれば分かりやすいですね。プラスチックの識別がわかる人には不要ですが、不慣れな人には親切と思います。数字の色塗り無しなので星四つ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
溶解特性はISO等規格に準拠されていますか。
回答:
こちらの溶解特性はUL275Aに準拠しています。
2021-05-04
質問:
こちらの製品はアンペア数の記載はありますか。
回答:
製品の底面にアンペア数の刻印がございます。
1人が参考にしています
2021-05-04

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする