平型ヒューズ ミニ

(346件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 33052056 品番 SF-7.5A
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。

電流(A)7.5 サイズ(mm)約11×16.2×4.0 用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ヒューズのアンペア数に合わせてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:258
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:158
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 346
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10442896
2026-02-18
用途:
交換した事がない為23万キロリフレッシュ交換

ホンダライフ ハンドル下ヒューズ及びエンジンルーム内フューズボックス平型ミニヒューズ全て交換
多少なり共アクセルのレスポンスが良くなりました。
モノタロウ特価で千円で交換できました。
ヒューズアンペア表記凸形状です。見やすいようペイントマーカーも同時購入しました。
今のところ問題無しです。

対象商品:
33052056
2026-03-10
用途:
ヒューズ交換
不動産業

アンペア数の表示が小さ過ぎて、わかりずらい。また、色も一般的な茶色と違い2Aの灰色っぽい感じがする。品質が怪しいので、全部捨てた、。

対象商品:
33052056
2025-12-05
用途:
点検整備
建設業・工事業

コスパがよく、小分けになっており重宝しております。

2026-02-24
用途:
車両の電気ヒューズ
農・林・水産業

背面のアンペア表示をなくしてしまったことは改悪
色や刻印でというが瞬時に判別できない

対象商品:
10442905
2025-11-13
用途:
トラックのヒューズとして。
運輸・通信業

耐久性良く、扱いやすいです。
価格も抑えられていて助かります。

対象商品:
10442896
2025-08-14
用途:
バイクの修理
運輸・通信業

久々にバイクのヒューズが切れたので交換しました。
以外と少数入りのパック商品がありませんでしたので、
5個入りPで助かりました。
しかも安い。
ヒューズなんて20個も30個も要りませんからね。

対象商品:
10442896
2025-12-07
用途:
電装いじりのやらかした時用
建設業・工事業

アンペアの印字のペイントなし!切れた時に判りづらそう!

対象商品:
10442896
2025-10-25
用途:
自家使用に使っています

お安く種類も色々とありちとバリがあるのはご愛嬌ですが助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの製品はアンペア数の記載はありますか。
回答:
製品の底面にアンペア数の刻印がございます。
1人が参考にしています
2021-05-04
質問:
用途について教えて下さい。
回答:
こちらの商品は自動車用となります。用途以外では使用しないでください。
1人が参考にしています
2021-05-04

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする