ファーマアクト 弱酸性薬用ハンドソープ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 33052232 品番 2543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

植物性成分で人にも自然にもとってもやさしい。
手肌を殺菌・消毒して清潔にします。
お肌と同じ弱酸性なので、やさしくなっています。
天然保湿剤ローズマリーエキス、タイムエキス配合で、しっとりとした洗い上がりです。

商品タイプ本体 香りマイルドフローラル シリーズファーマアクト 液性弱酸性 有効成分イソプロピルメチルフェノール 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※万一目に入った場合は、こすらずにすぐに水かぬるま湯でよく洗い流してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33052241
2021-09-24
用途:
工場、事務所で使用

安価で大容量なので会社で使うのに助かっています。
香りも良く泡立ちもいいので何度もリピしています。
なくならないで欲しい商品の一つです。

対象商品:
33052241
2021-01-25
用途:
店舗、自宅での手洗いに
株式会社ボンアトレ 様 (飲食業)

飲食店のため、
無香料もしくはキッチン用で、
大容量のものを探していて、こちらを購入。

やや濃い感じなのか、
液体用のオートディスペンサーでは少し薄めて使用している。
あとは手持ちのハンドソープ容器に小分けして使用。
ノズル付きなので、作業性も良いが、
栓がないので、溢れない場所に保管する必要がある。

対象商品:
33052241
2019-11-10
用途:
日常の手洗い時
その他業種

これまで小容量の詰め替え用を買っていましたが、大容量を購入してみました。いちいち小さな袋を開けなくても詰め替え作業や収納が楽です。

対象商品:
33052241
2018-04-10
用途:
手洗い時

嫌味のない穏やかな香りで、使い心地も優しく
肌にいいです。

対象商品:
33052241
2016-09-16
用途:
工場・事務所の手洗い用に

キレイ・キレイ液体を購入していましたが、こちらのほうがお値打ちで、洗ったあとの匂いも気にならない為

対象商品:
11721928
2016-06-03
用途:
洗車場の手洗い場(お客様用)に設置

詰め替えの大きい物があり、価格ももう少し安いと助かります。

対象商品:
33052241
2014-03-13
用途:
手洗い石鹸

手洗いお客様用に使っていますが、泡立ちが少なく、ヌメヌメが残ります。
安くていいものはないんでしょうか?

MonotaROからの回答

現在弱酸性のハンドソープでこちらより安い商品の取り扱いがございません。大変申し訳ございません。

対象商品:
33052232
2014-08-29
用途:
洗面所手洗い用。
桐島屋旅館 様

良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする