HBB20K 特専黒刃(特大H) オルファ 33052257 HBB20K 特専黒刃(特大H) オルファ 33052257 HBB20K 特専黒刃(特大H) オルファ 33052257

特専黒刃(特大H)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 33052257 品番 HBB20K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 トラスコ品番360-3211 適合本体101B、151BG、196B 種別特大 質量(g)340 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
タイルカーペットのカッティングに使用

大量に、サンプルをカットするので切れ味が通常のものよりよく切れる。
L字カッターと組み合わせるととてもよく切れる。
ただ、刃が通常の刃より柔らかいせいか切っ先が脆く摩耗が早い。

対象商品:
33052257
2022-08-09
用途:
段ボール切断作業
製造業

いつもの購入先から「この型番はもう無い」と言われたので、モノタロウを閲覧。
価格も安かったので購入しました。現場からはこの替刃はよく切れると評判がいい。

対象商品:
09316553
2022-04-14
用途:
DIY
その他業種

切れ味もよく素人のDIYには最適の使いごごちです。

対象商品:
33052257
2022-04-04
用途:
カッターの替え刃
株式会社住宅資材センター 様 (その他業種)

特に問題はないです。値段も安めなので★4つ。
この商品はどこも同じですが、取り出しにくいですよね。

1人が参考にしています
対象商品:
33052257
2021-11-16
用途:
怖いくらいに切れますね
その他業種

リサイクルできないタイヤの切断処理に使用しました。
切れの悪いカッター刃とは雲泥の差、怖いくらいに切れてしまい、作業時間の短縮ができました。
ゴム関係では、切断部分が広がるように部材に力をかけ、このカッター刃をスッっとあてるとパカッと切れます。
日本刀みたいな?素晴らしい切れ味に大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
33052257
2021-10-26
用途:
スタイロフォームのカット

最近スタイロフォーム2種のカットがよくあり、のこぎりで切るとカスがでて処理にこまるので、カッターで切るのですが普通の物(100均とか)だと刃が飛んだりしますが、Hサイズだと飛ばずに綺麗にきれます。今回は黒い刃を見つけたので買ってみました。強度は普通の物と(H刃)とかわらないかな?耐久性が(刃が長持ち)するのかもしれないのでしばらく使ってみます。

対象商品:
33052257
2021-10-20
用途:
柔らかいスポンジの幅落とし
株式会社タイヨウ 様

標準品と比べて幅が広く、剛性があるので柔らかいスポンジの粘りによる抵抗にも負けずまっすぐ切りやすいので満足しています。

2021-05-05
用途:
ルーフィングの切断
建設業・工事業

屋根下地ルーフィングの切断に使用。
アスファルト成分と鉄粉で切れなくなるが、
シール剥がし材で成分を落とし、研ぐ事で長く使える。
忙しい時とか、面倒な時は折る。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする