※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンフロンPFAチューブ(TA160)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33052625 品番TA160-20
参考基準価格(税別)¥127,120 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性にすぐれ経年変化がありません。
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
不燃性です。
電気的特性がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

用途
腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用
耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(PFA) 半透明(自然色) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-65〜180 内径(Φmm)13 外径×内径(Φmm)16×13 外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃) 最小曲げ半径(mm)140 使用流体空気・水・腐食性流体等 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃) 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする