曜日別特売
TF260-20 ジュンフロンFEPチューブ(TF260) 潤工社 33053002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンフロンFEPチューブ(TF260)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード33053002品番TF260-20
参考基準価格(税別)¥86,660販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性にすぐれ経年変化がありません。
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
不燃性です。
電気的特性がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

用途
腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用
耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
外径×内径(Φmm)16×13長さ(m)20半透明(自然色)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)材質フッ素樹脂(FEP)使用温度範囲(℃)-65~150内径(Φmm)13外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする