※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルポイント

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33053063 品番 B-1 17×1000
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
六角対辺(mm)17 全長(mm)1000 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440) 用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 仕様六角軸17mm 質量(g)1830 サイズ(mm)17×1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33053011
2020-12-10
用途:
解体工事
村秀丸 様 (農・林・水産業)

ちょっとしか使ってないけど、コンクリートへの食い込みがよくて楽に作業が出来ました。

対象商品:
34608743
2020-01-25
用途:
砕石時に
卸売・小売業

2日間使いました。
使っていると先が舐めてきました。

材質はコンクリートでしたが。

対象商品:
33053036
2020-05-16
用途:
基礎部の斫り
有限会社纒電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段の割りには使用感がしっかりしていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33053036
2019-04-10
用途:
コンクリート土間解体

初めて使う商品ですが
しばらく使って様子みます
見た目,耐久性ありそうな感じです

対象商品:
33053036
2018-06-07
用途:
消耗品交換業務
金融・保険業

とにかに安いにつきます。耐久性が不明なので、星四つ。

対象商品:
33053011
2017-11-04
用途:
土木工事

いつも使ってます。
値段と質に満足しています。
これからも使うと思います。

対象商品:
34608761
2017-02-27
用途:
コンクリートの破砕

小型の商品はホームセンターにも有りますがこちらの商品はあまり見かけませんのでちらのサイトで安く購入出来て有難いです。

対象商品:
33053036
2017-04-10
用途:
はつり
建設業・工事業

注文の翌日に届きました。安く購入できてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする