スケーリングチゼル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33053097 品番B-9 50×280
参考基準価格(税別)¥2,525 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

合金鋼(SCM-440)使用

六角幅(mm)17 先端幅(mm)50 シャンク形状六角軸 全長(mm)280 用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適 仕様両刃 材質合金鋼(SCM-440) 質量(g)580

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33053097
2018-02-25
用途:
塗装作業時
製造業

さびおとし・はつり作業時にとても重宝してつかいやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
33053097
2016-10-01
用途:
ブロック塀の段下げ工事
株式会社ワークス員行 様

ブロック塀段下げ作業は、常時あるものではないが、仕上げの直線はつりは仕上げが綺麗、比較的安価

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする