電動スコップ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33053167 品番 B-14 105×17H×400
参考基準価格(税別)¥8,285 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。

全長(mm)400 六角幅(mm)17 シャンク形状六角軸 サイズ(mm)105×17H×400 仕様六角軸17mm トラスコ品番806-9815 質量(g)1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33053167
2023-12-15
用途:
穴掘り
農・林・水産業

普通です。普通です。普通です。普通です普通です。普通です。普通です。普通です

対象商品:
33053167
2020-11-19
用途:
電動工具の部品
鈴が峰 様

純正品は高価なのでこの製品を選択しました
性能的にそん色ありません大変満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
33053167
2018-12-17
用途:
改善された
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

従来までツルハシなどで作業していましたが
埋設物に気にすることなく作業出来ます

電動工具先端に取付けが可能なのでブルポイントと使い分けて使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
33053167
2016-09-29
用途:
掘削
農・林・水産業

まだ使用しておりませんが、地盤を緩めることはできると思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
33053167
2016-05-06
用途:
自宅の駐車場作成作業、植木作業
その他業種

固い地盤の掘り起こしと樹木の移動、植え替えの際に使わせていただきました。幅広のサイズのスコップで効率的に作業が出来助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
33053167
2016-02-03
用途:
固い地面の穴掘り
ヤマグチゴム印 様

凄く便利です。
穴掘り・溝掘りには
もう手放せません。

1人が参考にしています
対象商品:
33053167
2015-12-23
用途:
アスファルトを掘削
建設業・工事業

想像通りの便利さでした。今後は他の道具についても考えてみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする