※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
普通です。普通です。普通です。普通です普通です。普通です。普通です。普通です
純正品は高価なのでこの製品を選択しました性能的にそん色ありません大変満足しています
従来までツルハシなどで作業していましたが埋設物に気にすることなく作業出来ます電動工具先端に取付けが可能なのでブルポイントと使い分けて使用しています
まだ使用しておりませんが、地盤を緩めることはできると思っています。
固い地盤の掘り起こしと樹木の移動、植え替えの際に使わせていただきました。幅広のサイズのスコップで効率的に作業が出来助かっています。
凄く便利です。穴掘り・溝掘りにはもう手放せません。
想像通りの便利さでした。今後は他の道具についても考えてみたいです。