B-16 130×30H×500 電動スコップ Mokuba(小山刃物製作所) 33053185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動スコップ

(7件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)500
内容量1本注文コード33053185品番B-16 130×30H×500
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。

全長(mm)500六角幅(mm)30シャンク形状六角軸サイズ(mm)130×30H×500仕様六角軸30mm質量(g)2900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33053167
2023-12-15
用途: 穴掘り
農・林・水産業

普通です。普通です。普通です。普通です普通です。普通です。普通です。普通です

対象商品 : 33053167
2020-11-19
用途: 電動工具の部品
鈴が峰

純正品は高価なのでこの製品を選択しました
性能的にそん色ありません大変満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 33053167
2018-12-17
用途: 改善された
株式会社伸和建設建設業・工事業

従来までツルハシなどで作業していましたが
埋設物に気にすることなく作業出来ます
電動工具先端に取付けが可能なのでブルポイントと使い分けて使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 33053167
2016-09-29
用途: 掘削
農・林・水産業

まだ使用しておりませんが、地盤を緩めることはできると思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 33053167
2016-05-06
用途: 自宅の駐車場作成作業、植木作業
その他業種

固い地盤の掘り起こしと樹木の移動、植え替えの際に使わせていただきました。幅広のサイズのスコップで効率的に作業が出来助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 33053167
2016-02-03
用途: 固い地面の穴掘り
ヤマグチゴム印

凄く便利です。
穴掘り・溝掘りには
もう手放せません。

1が参考にしています
対象商品 : 33053167
2015-12-23
用途: アスファルトを掘削
建設業・工事業

想像通りの便利さでした。今後は他の道具についても考えてみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする