SDS-max ブルポイント

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33053237 品番B-42 18×400
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。

シャンク形状SDS-max シャンク径(Φmm)18 全長(mm)400 質量(g)720 サイズ(mm)Φ18×400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33053237
2015-04-15
用途:
庭石の処分

20箇所位の穴を開けたところで先端の4分の1の刃が欠けました。
 しかし、その後40箇所の穴を開けれました。
有名メーカー品に比べれば半額の値段でしたので いいとも悪いとも
言えない心境です。
 有名メーカー品ならば、何倍も丈夫なのでしょうか?
庭石を後一個処分できればいいので、それまで刃先が欠けないことを
願って近日作業を始める予定です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする